Eriks

Mechanische dichting stator SEO 024 /S -/CER/N

  • ERIKS:12415336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,90/ stukexcl. btw

€ 87,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
24 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SEO
Diameter pen
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d8
3 mm
I4
10 mm