Eriks

Mechanische dichting stator SEO 020 /S -/CER/E

  • ERIKS:12414365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,10/ stukexcl. btw

€ 79,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
20 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SEO
Diameter pen
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d8
3 mm
I4
10 mm