€ 58,90/ stukexcl. btw
€ 71,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 18 mm |
Inbouwlengte | 10 mm |
Kamerdiameter stator | 33 mm |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SEO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10 mm |