Eriks

Mechanische dichting stator SEO 012 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12412050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,50/ stukexcl. btw

€ 138,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
12 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SEO
Diameter pen
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d8
3 mm
I4
10 mm