€ 36,00/ stukexcl. btw
€ 43,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 10 mm |
Inbouwlengte | 10 mm |
Kamerdiameter stator | 21 mm |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SEO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 10 mm |
d7 | 21 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10 mm |