Eriks

Mechanische dichting stator SDO 100 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12425527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 618,00/ stukexcl. btw

€ 747,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
100 mm
Inbouwlengte
15.7 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
100 mm
d7
125 mm
I4
15.7 mm