Eriks

Mechanische dichting stator SDO 100 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12425509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 591,50/ stukexcl. btw

€ 715,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
100 mm
Inbouwlengte
15.7 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
100 mm
d7
125 mm
I4
15.7 mm