Eriks

Mechanische dichting stator SDO 095 /S -/TC /V

  • ERIKS:12425189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 680,00/ stukexcl. btw

€ 822,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
95 mm
Inbouwlengte
15.7 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
95 mm
d7
120 mm
I4
15.7 mm