Eriks

Mechanische dichting stator SDO 095 /S -/CER/N

  • ERIKS:12425176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 352,50/ stukexcl. btw

€ 426,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
95 mm
Inbouwlengte
15.7 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDO
d1
95 mm
d7
120 mm
I4
15.7 mm