Eriks

Mechanische dichting stator SDO 090 /S -/CER/E

  • ERIKS:12424907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 352,50/ stukexcl. btw

€ 426,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
90 mm
Inbouwlengte
15.7 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
90 mm
d7
115 mm
I4
15.7 mm