Eriks

Mechanische dichting stator SDO 085 /S -/TC /E

  • ERIKS:12424582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 614,50/ stukexcl. btw

€ 743,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
85 mm
Inbouwlengte
15.7 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
85 mm
d7
110 mm
I4
15.7 mm