Eriks

Mechanische dichting stator SDO 080 /S -/TC /E

  • ERIKS:12424242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 586,50/ stukexcl. btw

€ 709,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
80 mm
Inbouwlengte
15.7 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
80 mm
d7
105 mm
I4
15.7 mm