Eriks

Mechanische dichting stator SDO 075 /S -/CER/V

  • ERIKS:12423847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 330,50/ stukexcl. btw

€ 399,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
75 mm
Inbouwlengte
15.3 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
75 mm
d7
97 mm
I4
15.3 mm