Eriks

Mechanische dichting stator SDO 070 /S -/TC /E

  • ERIKS:12423433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 547,00/ stukexcl. btw

€ 661,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
70 mm
Inbouwlengte
15.3 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
70 mm
d7
92 mm
I4
15.3 mm