Eriks

Mechanische dichting stator SDO 070 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12423445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 453,00/ stukexcl. btw

€ 548,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
70 mm
Inbouwlengte
15.3 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDO
d1
70 mm
d7
92 mm
I4
15.3 mm