Eriks

Mechanische dichting stator SDO 068 /S -/TC /V

  • ERIKS:12423060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 519,50/ stukexcl. btw

€ 628,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
68 mm
Inbouwlengte
15.3 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
68 mm
d7
90 mm
I4
15.3 mm