Eriks

Mechanische dichting stator SDO 065 /S -/TC /E

  • ERIKS:12422707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 524,50/ stukexcl. btw

€ 634,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
65 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
65 mm
d7
85 mm
I4
13 mm