€ 456,50/ stukexcl. btw
€ 552,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 456,50 | - |
5+ | € 388,03 | 15.00% |
10+ | € 365,20 | 20.00% |
21+ | € 342,38 | 25.00% |
35+ | € 319,55 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 65 mm |
Inbouwlengte | 13 mm |
Kamerdiameter stator | 85 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SDO |
d1 | 65 mm |
d7 | 85 mm |
I4 | 13 mm |