Eriks

Mechanische dichting stator SDO 063 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12422355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 410,00/ stukexcl. btw

€ 496,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
63 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
83 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
63 mm
d7
83 mm
I4
13 mm