Eriks

Mechanische dichting stator SDO 058 /S -/TC /N

  • ERIKS:12421769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 458,50/ stukexcl. btw

€ 554,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
58 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDO
d1
58 mm
d7
78 mm
I4
13 mm