Eriks

Mechanische dichting stator SDO 055 /S -/CER/V

  • ERIKS:12421405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 194,50/ stukexcl. btw

€ 235,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
55 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
55 mm
d7
75 mm
I4
13 mm