Eriks

Mechanische dichting stator SDO 053 /S -/TC /E

  • ERIKS:12421005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 439,50/ stukexcl. btw

€ 531,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
53 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
53 mm
d7
73 mm
I4
13 mm