Eriks

Mechanische dichting stator SDO 050 /S -/CER/N

  • ERIKS:12420619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,30/ stukexcl. btw

€ 102,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDO
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
13 mm