Eriks

Mechanische dichting stator SDO 043 /S -/CER/V

  • ERIKS:12419438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,30/ stukexcl. btw

€ 104,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
43 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
43 mm
d7
61 mm
I4
11 mm