Eriks

Mechanische dichting stator SDO 040 /S -/TC /N

  • ERIKS:12418993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 255,50/ stukexcl. btw

€ 309,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
11 mm