€ 214,00/ stukexcl. btw
€ 258,94incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 214,00 | - |
5+ | € 181,90 | 15.00% |
10+ | € 171,20 | 20.00% |
20+ | € 160,50 | 25.00% |
35+ | € 149,80 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 40 mm |
Inbouwlengte | 11 mm |
Kamerdiameter stator | 58 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SDO |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
I4 | 11 mm |