Eriks

Mechanische dichting stator SDO 040 /S -/CER/E

  • ERIKS:12418980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,10/ stukexcl. btw

€ 73,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
11 mm