Eriks

Mechanische dichting stator SDO 038 /S -/TC /N

  • ERIKS:12418501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 225,50/ stukexcl. btw

€ 272,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
38 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDO
d1
38 mm
d7
56 mm
I4
11 mm