Eriks

Mechanische dichting stator SDO 035 /S -/SIC/V

  • ERIKS:11519812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,50/ stukexcl. btw

€ 218,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 180,50

-

5+

€ 153,43

15.00%

10+

€ 144,40

20.00%

20+

€ 135,38

25.00%

35+

€ 126,35

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
35 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
10 mm