Eriks

Mechanische dichting stator SDO 035 /S -/CER/V

  • ERIKS:12418100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,40/ stukexcl. btw

€ 57,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
35 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
10 mm