Eriks

Mechanische dichting stator SDO 032 /S -/TC /N

  • ERIKS:12417239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,50/ stukexcl. btw

€ 218,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
32 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDO
d1
32 mm
d7
48 mm
I4
10 mm