Eriks

Mechanische dichting stator SDO 032 /S -/CER/E

  • ERIKS:12417226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,20/ stukexcl. btw

€ 46,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
32 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
32 mm
d7
48 mm
I4
10 mm