Eriks

Mechanische dichting stator SDO 030 /S -/CER/N

  • ERIKS:12416765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,10/ stukexcl. btw

€ 41,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
30 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDO
d1
30 mm
d7
45 mm
I4
10 mm