Eriks

Mechanische dichting stator SDO 028 /S -/TC /V

  • ERIKS:12416247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,50/ stukexcl. btw

€ 200,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
28 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
28 mm
d7
43 mm
I4
10 mm