Eriks

Mechanische dichting stator SDO 028 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12416232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,00/ stukexcl. btw

€ 168,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
28 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
28 mm
d7
43 mm
I4
10 mm