Eriks

Mechanische dichting stator SDO 025 /S -/TC /E

  • ERIKS:12415730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 149,50/ stukexcl. btw

€ 180,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
25 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
25 mm
d7
40 mm
I4
10 mm