Eriks

Mechanische dichting stator SDO 024 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12415344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,00/ stukexcl. btw

€ 150,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
24 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDO
d1
24 mm
d7
39 mm
I4
10 mm