Eriks

Mechanische dichting stator SDO 024 /S -/CER/V

  • ERIKS:12415346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,30/ stukexcl. btw

€ 43,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
24 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
24 mm
d7
39 mm
I4
10 mm