Eriks

Mechanische dichting stator SDO 022 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12414837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,50/ stukexcl. btw

€ 131,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
22 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
22 mm
d7
37 mm
I4
10 mm