Eriks

Mechanische dichting stator SDO 020 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12414373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,10/ stukexcl. btw

€ 117,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
20 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
20 mm
d7
35 mm
I4
10 mm