Eriks

Mechanische dichting stator SDO 020 /S -/CER/V

  • ERIKS:12414383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,50/ stukexcl. btw

€ 39,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
20 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDO
d1
20 mm
d7
35 mm
I4
10 mm