Eriks

Mechanische dichting stator SDO 018 /S -/CER/E

  • ERIKS:12413801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,40/ stukexcl. btw

€ 30,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
18 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
18 mm
d7
33 mm
I4
10 mm