Eriks

Mechanische dichting stator SDO 016 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12413360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,90/ stukexcl. btw

€ 106,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
16 mm
Inbouwlengte
8.6 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDO
d1
16 mm
d7
27 mm
I4
8.6 mm