Eriks

Mechanische dichting stator SDO 014 /S -/TC /E

  • ERIKS:12412577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,50/ stukexcl. btw

€ 125,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
14 mm
Inbouwlengte
8.6 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDO
d1
14 mm
d7
25 mm
I4
8.6 mm