Eriks

Mechanische dichting stator SDA 100 /S -/TC /E

  • ERIKS:12425466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 478,50/ stukexcl. btw

€ 578,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
100 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDA
d1
100 mm
d7
125 mm
I4
14 mm