Eriks

Mechanische dichting stator SDA 095 /S -/TC /V

  • ERIKS:12425138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 441,50/ stukexcl. btw

€ 534,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
95 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
95 mm
d7
120 mm
I4
14 mm