Eriks

Mechanische dichting stator SDA 090 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12424880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 351,00/ stukexcl. btw

€ 424,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
90 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
90 mm
d7
115 mm
I4
14 mm