Eriks

Mechanische dichting stator SDA 090 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12424870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 336,50/ stukexcl. btw

€ 407,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
90 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDA
d1
90 mm
d7
115 mm
I4
14 mm