Eriks

Mechanische dichting stator SDA 085 /S -/TC /N

  • ERIKS:12424545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 358,00/ stukexcl. btw

€ 433,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
85 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDA
d1
85 mm
d7
110 mm
I4
14 mm