Eriks

Mechanische dichting stator SDA 080 /S -/CER/V

  • ERIKS:12424208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,50/ stukexcl. btw

€ 225,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
80 mm
Inbouwlengte
12 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
80 mm
d7
105 mm
I4
12 mm